Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8 FORTIS
Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726009654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726009654
Suchbegriffe:
Nutfräser
fortis nutfräser
nutfräser
HW-Nutfräser, lang, mit Bohrschneide

• 2 HW-bestückte Schneiden • HW-bestückte Bohrschneide zum Eintauchen in das Werkstück • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146510
Gesamtlänge:
70 mm
ø:
22 mm
Nutzlänge:
32 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726009654
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 34,62*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 40,54*
Lager 7
45
€ 4,79*
ab € 32,21*
€ 44,03*
14 Tage
53
€ 6,99*
ab € 35,13*
€ 47,75*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.