Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch Shorts Größe C42, hi-vis orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1434996
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19248-510-14-C42
EAN/GTIN:
     5711074898817
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Damen-Passform DIAMOND. Fluoreszierend mit Reflexen. Das Polyester wird aus recycelten Materialien hergestellt. Mit wasserabweisendem Finish. Geringes Gewicht. Ultimatives Stretchgewebe, das besonders leicht und strapazierfähig ist. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Verschluss mit Reißverschluss. Gürtelschlaufen. Vordertaschen. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden. Verstärkte Gesässtaschen. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche, verdecktem Druckknopfverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ohne Druckeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2 (C40-C56). Hi-Vis Gruppe X (C40-C56). ProWash® Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von (C34-C38) 0,3300 m² et (C40-C56) 0,0400m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Größe:
C42
Sicherheitsinformation:
Safe
Farbe:
hi-vis orange
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN ISO 20471 - Klasse 2 (C40-C56); Hi-Vis Gruppe X (C40-C56)
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeignet
Bruttogewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, warnschutzbermuda orange, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, MASCOT® Accel. Safe, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 86,35*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 88,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 92,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,93*
€ 93,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.