Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Shorts 19248-510 Accel. Safe, orange, Gr. C42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Shorts 19248-510 Accel. Safe, orange, Gr. C42
MASCOT Shorts 19248-510 Accel. Safe, orange, Gr. C42
MASCOT Shorts 19248-510 Accel. Safe, orange, Gr. C42
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074898817
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19248-510-14-C42
EAN/GTIN:
     5711074898817
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung: •Damen-Passform DIAMOND •Fluoreszierend mit Reflexen •Das Polyester wird aus recycelten Ressourcen hergestellt •Hat ein wasserabweisendes Finish •Vier-Wege-Stretchstoff, der besonders leicht und strapazierfähig ist •Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille •Verdeckter Knopfverschluss •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen, verstärkt •Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite •Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen •Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel •Schenkeltasche mit gefütterter Handytasche, verdecktem Druckknopfverschluss und integriertem ID-Kartenhalter •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Ohne Druckeffekte •Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden •Hi-Vis Gruppe X •Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl •1 (C34-C38), Kl •2 (C40-C56) Material: •83% Polyester •17% Elastolefin
Weitere Informationen:
Größe:
C42
Farbe:
hi-vis orange
Gewicht:
0,55 kg
Material:
83% Polyester, 17% Elastolefin
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,55 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 86,35*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 88,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 92,74*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,93*
€ 93,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.