| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-144075 Herst.-Nr.: 4006596222242 EAN/GTIN: 4006596222242 |
| |
|
| | |
| Spültisch-Geruchsverschluss • Kunststoff • Mit Winkel-Schlauchverschraubung 45° • Abgabgsrohr verstellbar Lieferung: Im Polybeutel mit Euro-Lochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessung: | 45,48 mm (1.1/2") IG x 40 mm | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 5,14* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,89* | € 5,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,94* | € 5,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,02* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,65* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|