Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Faserpelz Hemd Größe 3XL, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1441637
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     23004-682-010-3XL
EAN/GTIN:
     5715411021463
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
100% Polyester
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herren-hemd mittelblau gr.3xl, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Faserpelz Hemd, MASCOT® Customized, Hemd, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 61,40*
€ 79,15*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 81,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 81,84*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 68,30*
€ 87,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,66*
€ 96,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.