| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411021463 Herst.-Nr.: 23004-682-010-3XL EAN/GTIN: 5715411021463 |
| |
|
| | |
| Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte. Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss. Verstärkungen an den Ellenbogen. Rippenbündchen an den Ärmeln. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden blau, herrenhemd, Faserpelz Hemd, MASCOT® Customized, Hemd, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 61,43* | € 78,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,55* | € 78,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,84* | € 78,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,59* | € 80,92* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 81,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|