Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 05 EV Werkzeugkoffer "Basic" E-Mobilität 34-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466404
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 05 EV
EAN/GTIN:
     4003773089025
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 05 EV Werkzeugkoffer "Basic" E-Mobilität
Fit für E-Fahrzeuge: wichtigste VDE-geprüfte Werkzeuge und Zubehör im Werkzeugkoffer übersichtlich sortiert. Werkzeuge und Zubehör isoliert und zulässig für alle Arbeiten an E-Fahrzeugen. Komplette E-Mobilitäts-Grundausstattung mit Zangen, Maulschlüssel, Knarrensatz. 29 isolierte Werkzeuge, 3 normkonforme Warnschilder (Einsatz verpflichtend), 1 Paar isolierende Handschuhe. Werkzeugkoffer „Basic“ 00 21 05 mit Schaumstoffeinlage für Umschaltknarrensatz 3/8". Farbkennzeichnung in Schaumstoffeinlage zeigt Plätze für entnommene Steckeinsätze an. Für Kfz-Werkstätten und Unternehmen, die E-Fahrzeuge / eigene Fahrzeugflotten warten.
  • Abmessung Breite außen (innen): 410 mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 200 mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 465 mm
  • Lieferumfang: 1 x 98 65 41 KNIPEX Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 0 (410 mm), 1 x 98 31 KNIPEX Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8" (5 - 25 Nm in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 37 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (10 mm), 1 x 98 37 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (11 mm), 1 x 98 37 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (12 mm), 1 x 98 37 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (13 mm), 1 x 98 35 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8" (3/8"), 1 x 98 35 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8" (3/8"), 1 x 98 62 02 KNIPEX Flachrundzange aus Kunststoff isolierend (220 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 24 03 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH3 x 150 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 08 KNIPEX Maulschlüssel (8 mm), 1 x 98 00 09 KNIPEX Maulschlüssel (9 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 98 62 01 KNIPEX Greifzange aus Kunststoff isolierend (180 mm), 1 x 86 06 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 98 66 30 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 40 mm), 1 x 98 66 40 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 45 mm), 1 x 98 66 50 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 60 mm), 1 x 98 29 25 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX25 (3/8" / TX25), 1 x 98 29 27 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX27 (3/8" / TX27), 1 x 98 29 30 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX30 (3/8" / TX30), 1 x 98 29 40 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX40 (3/8" / TX40), 1 x 98 29 45 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX45 (3/8" / TX45), 1 x 98 29 50 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX50 (3/8" / TX50),
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 673,80*
    € 715,11*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 672,50*
    € 715,32*
    € 4,90*
    ab € 676,26*
    € 716,92*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 677,38*
    € 726,29*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 694,90*
    € 737,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 726,29*
    € 864,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 710,40*
    € 845,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 706,85*
    € 841,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 693,97*
    € 825,82
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 692,93*
    € 824,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 683,99*
    € 813,95
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 683,92*
    € 813,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 677,38*
    € 806,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    00 21 05 LE
    ab € 83,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.