Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 37 M Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Mechanik 90-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466428
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 37 M
EAN/GTIN:
     4003773086239
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
00 21 37 M Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Mechanik
Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen. Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 35 kg. 45 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Gasdruckdämpfer im Scharnier. Pneumatisch gedämpfter DeckElektronik Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport. Große leichtgängige Rollen. Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm.
  • Abmessung Breite außen (innen): 609 mm 540 mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 428 mm 364 mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 263 mm 229 mm
  • Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 71 31 200 KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm), 1 x 70 02 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 02 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 78 61 140 KNIPEX Electronic Super Knips® XL (140 mm), 1 x 26 12 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 26 22 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 080150 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 087100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH1 x 80 mm), 1 x 087350 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH3 x 150 mm), 1 x 093100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ1 x 80 mmm), 1 x 093150 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ2 x 100 mm), 1 x 093200 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ3 x 150 mm), 1 x 100040 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm), 1 x 170100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 917 SPH (PH2 x 100 mm), 1 x 180030 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm), 1 x 180200 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH00 x 60 mm), 1 x 182640 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A (1,0 x 5,5 x 100 mm), 1 x 280050 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm), 1 x 280080 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm), 1 x 280100 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm), 1 x 280120 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm), 1 x 280150 Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 118008 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 18266 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 425 530 6 Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm), 1 x 430 130 Rennsteig Automatischer Körner (130 mm), 1 x 02190 Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x HP400-12 M Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 16 20 50 SB KNIPEX Elektriker-Klappmesser (120 mm),
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 916,72*
    € 973,94*
    € 4,90*
    ab € 927,93*
    € 983,31*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 920,00*
    € 985,77*
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 945,94*
    € 1.006,81*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 965,62*
    € 1.024,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 985,77*
    € 1.173,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 972,23*
    € 1.156,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 969,80*
    € 1.154,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 948,32*
    € 1.128,50
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 945,95*
    € 1.125,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 931,98*
    € 1.109,06
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 931,88*
    € 1.108,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 920,00*
    € 1.094,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    00 21 37 LE
    ab € 324,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.