Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1466668 Herst.-Nr.: 34 52 130 EAN/GTIN: 4003773080312 |
| |
|
| | |
| 34 52 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Kanten sorgfältig entgratet. Blendfreies Finish. Für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. flach-runde Backen. präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung.
Backenlänge (B): 22,7 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5 mm Spitzenbreite (E): 1,6 mm Spitzendicke (F): 1,6 mm Kopfbreite (A): 11,2 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Rundzange, Elektronikrundzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rundzange, Rundzange (Funkenfrei), presszange knipex, dornpresszange, wire cutter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 29,42* | € 37,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,86* | € 37,90* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,05* | € 38,64* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 32,03* | € 39,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,33* | € 39,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 227,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|