Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 01 07 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1467366
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 07
EAN/GTIN:
     4003773020134
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 07 Ringschlüssel
Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt.
  • Schlüsselweite S: 7 mm
  • Länge l max.: 150 mm
  • Kopfstärke a max.: 7 mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 18 mm
  • Kopfbreite b max.: 12 mm
  • Weitere Suchbegriffe: gearwrench
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 13,27*
    € 17,57*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 12,90*
    € 17,90*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 12,96*
    € 17,95*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,31*
    € 18,39*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 13,42*
    € 18,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,42* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.