Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 01 15 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1467374
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 15
EAN/GTIN:
     4003773020257
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 15 Ringschlüssel
Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt.
  • Schlüsselweite S: 15 mm
  • Länge l max.: 200 mm
  • Kopfstärke a max.: 12 mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 24 mm
  • Kopfbreite b max.: 24 mm
  • Weitere Suchbegriffe: gearwrench
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 17,37*
    € 22,13*
    7 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 18,04*
    € 22,13*
    6
    € 5,95*
    ab € 18,42*
    € 22,75*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 17,32*
    € 23,05*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 17,37*
    € 23,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 132,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.