Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1467421 Herst.-Nr.: 98 24 03 EAN/GTIN: 4003773026464 |
| |
|
| | |
| 98 24 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company.
Größe: PH3 Klingenlänge: 150 mm Grifflänge: 120 mm Klingen-Ø: 8,0 mm unisolierte Klingenlänge: 18 mm VDE-geprüft: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 3, vde-schraubendreher phillips, schraubendreher set elektriker |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,75* | € 10,06* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 10,10* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,98* | € 10,20* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 10,28* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 8,49* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|