Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhobel 48 mm ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhobel 48 mm ECE
Doppelhobel 48 mm ECE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-147388
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     103S
EAN/GTIN:
     4016650010302
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Doppelhobel-Ersatzblatt
Doppelhobeleisen-Ersatzblatt
Ersatzdoppelhobeleisen
Doppelhobel

Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle sowie Weißbuchenkeil. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 45°-Schnittwinkel zum Abrichten und Glätten vorgeschlichteter Flächen.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
45 °
Markenname:
E.C.E
Herstellername:
E.C. Emmerich GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
103S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelhobel ece, doppelhobel, 72880005, ECE, Hobel, Holzbearbeitungswerkzeuge, QR4026157
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,82*
€ 65,14*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 56,07*
€ 66,78*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 55,28*
€ 67,10*
1 Tag
28
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 67,46*
Lager 6C8MS
27
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 70,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.C.E.
1612
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.