Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround Hocker mit Gleiter und Fußring, PU schwarz, Sitzhöhe 560-830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Allround
Hocker Allround
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1479655
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9461-2000-3279
EAN/GTIN:
     4016849952574
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker bimos
Drehhocker mit Sitz-Höhenverstellung von 560 - 830 mm durch Gasfeder mit Ringauslösung. Extra große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm, Komfortpolster mit einer Stärke von 60 mm aus schwarzem Integralschaum. Orangener Farbring unter der Sitzfläche zum Schutz des Polsters und farblicher Akzentgebung. Extra kleines Kunststoff-Fußkreuz für hohe Mobilität durch vorhandene Beinfreiheit. Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter. Mit höhenverstellbarem, verchromtem Fußring.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
560-830 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Fußkreuz-Durchmesser:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 186,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 186,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,46*
€ 231,03*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 56,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.