Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel, hoher Schnitt JALAS 1872 OFF ROAD, O2 SRC HRO CI FO, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsstiefel, hoher Schnitt JALAS 1872 OFF ROAD, O2 SRC HRO CI FO, Gr. 35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1480308
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1872-35
EAN/GTIN:
     6408487440977
Suchbegriffe:
Arbeitshalbschuh
Badepantine
Badeschlappe
Beruf
Berufsstiefel, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsstiefel
Marke:
JALAS®
Modell:
OFF ROAD Gran Premio
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
O2
Größe:
35 EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert) | Schaftabschluss (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | gelb
Material Futter:
Fleece
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | HRO | CI | FO
Verschlussart:
Schnürsenkel, Reißverschluss
Weite:
breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,03*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,08*
€ 153,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,48*
€ 144,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,03*
€ 136,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.