Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Schuhspikes
>
Artikel
SLIP-PROTECTOR JALAS 8018, Gr. M=36-39
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1481335
Hersteller:
Jalas
Herst.-Nr.:
8018-M
EAN/GTIN:
7340118305059
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
Rutschschutz, TPE, schwarz, sechs Stollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schuhkralle
Marke:
JALAS®
Modell:
SLIP-PROTECTOR
Größe:
M (36 - 39) EU
Größenspiegel:
M - XL
DGUV Regel 112-191:
nein
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Socken, Schuh-/Pflege-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schuhspikes
,
schuh krallen
,
Anzieher
,
Einlegesohle
,
Einziehsocke
,
Einziehstrumpf
,
Fußbett
,
Innenschuh
,
Innensohle
,
Kralle
,
Rundsenkel
,
Rutschschutz
,
Schnürriemen
,
Schnürsenkel
,
Schuhanzieher
,
Schuhkralle
,
Schuhlöffel
,
Socke
,
Sohle
,
Spikes-Set
,
Stiefeleinsatz
,
Zubehör
,
Zubehör für Fußschutz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 11,75*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,76*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 14,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 117,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLIP-PROTECTOR JALAS 8018, Gr. L=40-42
Jalas
8018-L
ab € 8,59*
Ähnlich
SLIP-PROTECTOR JALAS 8018, Gr. XL=43-48+
Jalas
8018-XL
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen