Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1789, OB SRC, schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 1789, OB SRC, schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481781
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1789-39
EAN/GTIN:
     7330655006342
Suchbegriffe:
Arbeitshalbschuh
Badepantine
Badeschlappe
Beruf
Berufsschuh, PU-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsclog
Schuhform:
A (Halbschuh, Fersenbereich offen)
Schutzklasse:
OB
Größe:
39 EU
Größenspiegel:
35 - 46
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Ristriemen (verstellbar)
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
beschichtet | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.