| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1482166 Herst.-Nr.: 811EL-PH1 EAN/GTIN: 4000896259649 |
| |
|
| | |
| - Für kleinste Schrauben
- Drehbarer Zentrierknopf
- Sicherer Halt durch breite Griffrillen
- Rundklinge
- 2-Komponenten-Griff
- Oberfläche: Spitze brüniert
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH1
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | PH1 | CrossReference: | 805-PH1 | 4000896032648 | Griffdurchmesser [mm]: | 13.1 mm | Grifflänge: | 93 mm | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff | Klingenform: | Rundklinge | Vorgänger-Artikelnummer: | 805-PH1 | 4000896032648 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811ELPH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ Elektronik ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811ELPH | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | Spitze brüniert | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Philipsschraubendreher, Kreuzschlitz, Philips, Schraubendreher (-zieher), 805-PH1, 4000896032648, 811EL-PH1, ∙ PH1 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,73* | € 7,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,01* | € 7,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 6,24* | € 15,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|