| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1482170 Herst.-Nr.: 811-PH1 EAN/GTIN: 4000896258741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH1
- Abmessungen / Länge: 185 mm
- Länge l1: 80 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtriebsgröße: | PH1 | CrossReference: | 810-PH1 | 4000896205165 | Grifflänge: | 105 mm | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Klingendurchmesser: | 4.5 mm | Klingenform: | Rundklinge | Vorgänger-Artikelnummer: | 810-PH1 | 4000896205165 | hz-class Hauptklasse: | 230040 Schraubendreher | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 811PH ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 811PH | Länge l1: | 80 mm | Länge l2: | 185 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 185 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 811EL/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040406 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, hazet schraubendreher ph1, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, Kreuzschlitzschraubendreher, Philipsschraubendreher, Kreuzschlitz, Philips, 810-PH1, 4000896205165, 811-PH1, ∙ PH1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,28* | € 6,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,37* | € 6,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,62* | € 7,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|