Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 811-40 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,8 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811-40;811-55;811-20;811-30;811-80;811-25;811-65;811-100;811-35
811-40;811-55;811-20;811-30;811-80;811-25;811-65;811-100;811-35
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811-PZ1;811-PZ2;811-PH3;811-PH0;811-PH1;811-PH2;811-UK;811K-35;811K-55;811K-80;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-35;811-40;811-65;811-25;811F-8;811F-6;811F-7;811LG-T30;811LG-T25;811LG-T20;811LG-T15;811/6;811LG-55;811-T8;811-T20;811-T15;811-T27;811-T9;811-T6;811-T25;811-T10;811-T30;811-T7;811K-PH2;811K-PH1;811T/6;811BML;811BM;811BH;811BMK;811KBM;811BHK
811-40
811-40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1482183
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811-40
EAN/GTIN:
     4000896258604
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Länge l1: 100 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
810-40 | 4000896205134
Grifflänge:
85 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
4 mm
Klingenform:
Rundklinge
Vorgänger-Artikelnummer:
810-40 | 4000896205134
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 811 ∙ für Schlitz-Profil ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811
Länge l1:
100 mm
Länge l2:
185 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
4 mm
Klingenhoehe:
0.8 mm
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
185 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher hazet, 810-40, 4000896205134, 811-40, ∙ 0.8 x 4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,97*
4 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,11*
Lager 6C8MS
20
5
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 7,56*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.