Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik Schraubendreher 811EL-015 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,2 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811EL-015
811EL-015
811EL-015
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1482187
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811EL-015
EAN/GTIN:
     4000896259526
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Für kleinste Schrauben
  • Drehbarer Zentrierknopf
  • Sicherer Halt durch breite Griffrillen
  • Rundklinge
  • 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.2 x 1.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 153 mm
  • Länge l1: 60 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
805-015 | 4000896032587
Griffdurchmesser [mm]:
13.1 mm
Grifflänge:
93 mm
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
Klingenform:
Rundklinge
Vorgänger-Artikelnummer:
805-015 | 4000896032587
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 811EL für Schlitz-Profil ∙ Elektronik ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811EL
Länge l1:
60 mm
Länge l2:
153 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
1.5 mm
Klingenhoehe:
0.2 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
153 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 1.5 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher hazet, Schraubendreher (-zieher), 805-015, 4000896032587, 811EL-015, ∙ 0.2 x 1.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,40*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,55*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 15,58*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.