Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 811K-80 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 1,2 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811K-80
811K-80
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811BM;811BML;811KBM;811BMK;811BHK;811BH;811-PZ2;811-PZ1;811-PH1;811-PH3;811-PH2;811-PH0;811-UK;811K-55;811K-80;811K-35;811-25;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-40;811-35;811-65;811F-8;811F-7;811F-6;811LG-T20;811LG-T15;811LG-T25;811LG-T30;811/6;811LG-55;811-T30;811-T7;811-T27;811-T8;811-T20;811-T25;811-T9;811-T10;811-T15;811-T6;811K-PH2;811K-PH1;811T/6
811-PZ1;811-PZ2;811-PH3;811-PH0;811-PH1;811-PH2;811-UK;811K-35;811K-55;811K-80;811-30;811-80;811-100;811-55;811-20;811-35;811-40;811-65;811-25;811F-8;811F-6;811F-7;811LG-T30;811LG-T25;811LG-T20;811LG-T15;811/6;811LG-55;811-T8;811-T20;811-T15;811-T27;811-T9;811-T6;811-T25;811-T10;811-T30;811-T7;811K-PH2;811K-PH1;811T/6;811BML;811BM;811BH;811BMK;811KBM;811BHK
811K-80
811K-80
811K-80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1482193
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811K-80
EAN/GTIN:
     4000896259465
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
  • Kurze Ausführung
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 8 mm
Weitere Informationen:
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
801NK-80 | 4000896209903
Griffdurchmesser [mm]:
29.5 mm
Grifflänge:
64 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
8 mm
Klingenform:
Rundklinge
Vorgänger-Artikelnummer:
801NK-80 | 4000896209903
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 811K ∙ für Schlitz-Profil ∙ Kurz ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811K
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
8 mm
Klingenhoehe:
1.2 mm
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,30*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,55*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 19,42*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.