Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 811S-45 ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,8 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
811S-45
811S-45
811S-45
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1482195
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     811S-45
EAN/GTIN:
     4000896259120
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Länge l1: 75 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
810U-45 | 4000896200504
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingenform:
Rundklinge
Schlagkappe:
Stahl
Vorgänger-Artikelnummer:
810U-45 | 4000896200504
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 811S ∙ für Schlitz-Profil ∙ Schlagkappe ∙ 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
811S
Länge l1:
75 mm
Länge l2:
175 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
4.5 mm
Klingenhoehe:
0.8 mm
Antriebs-Sechskant s mm:
8 mm
Oberfläche:
Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Abmessungen / Länge:
175 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4,5, 810U-45, 4000896200504, 811S-45, ∙ 0.8 x 4.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 12,83*
7 Tage
20
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 13,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,09*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 21,97*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.