Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
WERA 9715 Schaumstoffeinlage Kraftform Micro Set 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1483693
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150106001
EAN/GTIN:
     4013288232557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1, 24-teilig 3x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 5x 2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben: m x 40 mm 5x 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0,7x40 mm, 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,23x1,5x40 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm 2x 2069 Elektronik-Steckschlüssel: 4x60 mm, 5,5x60 mm 1x 1429 Ausheber: 1 x 3,5 x 50 mm 1x 9815 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 24 Kraftform Micro Schraubendrehern. 05150106001
Weitere Informationen:
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Feilen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, bestückt, Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz, inklusive-Werkzeugsortiment, passgenaue-Halterung, Schaumstoffeinlage, Schubladen-Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugeinlagen, custom-fit-bracket, custom-fit-mounting, drawer-arrangement, drawer-arrangement-material, drawer-division, drawer-division-material, drawer-organization, drawer-organization-material, equipped, foam-insert, includes-tools, including-tools, precision-engineer-screwdriver-set, tool-inserts, tool-storage, with-tools
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,18*
€ 113,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,79*
€ 113,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,39*
€ 117,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 118,37*
€ 5,00*
ab € 100,82*
€ 124,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.