Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbau-Schraubzwinge 600x175 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlbau-Schraubzwinge 600x175 mm Bessey
Stahlbau-Schraubzwinge 600x175 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-149258
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB60M
EAN/GTIN:
     4008158007649
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahlbau-Schraubzwinge

Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und phosphatiertem Trapezgewinde. Hitzbeständige Hochleistungsdruckplatte mit großem Kugelkopf, schwenkbar bis 35° und auswechselbar, mit gehärteter und ölgetränkter Sinterstahleinlage. Mit durchgestecktem Knebelgriff und Sechskant zum Spannen mit Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Drehmomentschlüsseln oder Knarren.

Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 22 kN einsetzbar. Somit für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau einsetzbar.

Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
175 mm
Gleitschiene:
40 x 20 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
STB60M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, schraubzwinge spannweite 600mm, 51090060, Bessey, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Ganzstahl-Zwinge, Ganzstahlzwingen, Ganzstahl-Zwingen, Handwerkzeug, Hochleistungsschraubzwinge, Hochleistungs-Schraubzwinge, Hochleistungsschraubzwingen, Hochleistungs-Schraubzwingen, Hochleistungszwingen, Knebelschraubzwinge, Knebel-Schraubzwinge, Knebelschraubzwingen, Knebel-Schraubzwingen, Knebelzwinge, Knebel-Zwinge, Knebelzwingen, Knebel-Zwingen, Metallbauzwinge, Metallbau-Zwinge, Metallbauzwingen, Metallbau-Zwingen, QR4029073, Schraubzwingen, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Stahlbauschraubzwinge, Stahlbau-Schraubzwinge, Stahlbauschraubzwingen, Stahlbau-Schraubzwingen, Stahlbau-Zwinge, Stahlbauzwingen, Stahlbau-Zwingen, Stahlschraubzwinge, Stahl-Schraubzwinge, Stahlschraubzwingen, Stahl-Schraubzwingen, Stahlzwinge, Stahl-Zwinge, Stahlzwingen, Stahl-Zwingen, STB, STBS, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zwinge
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,25*
€ 139,69*
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 121,36*
€ 141,05*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 147,46*
Lager 6C8MS
53
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 152,11*
8 Tage
53
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 153,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,68*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,44*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.