Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 34 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 34 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 34 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6004150
EAN/GTIN:
     4010886600412
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Maulstärke:
11,8 mm
Ringstärke:
20,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
412 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6004150
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel gedore, 3113, 57350034, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 35,26*
1
€ 5,00*
ab € 30,79*
€ 36,75*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 36,95*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,81*
€ 36,97*
Lager 6C8MS
17
1
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 29
ab € 18,51*
Ähnlich
Gedore
1 B 30
ab € 18,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 32
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
1 B 36
ab € 35,64*
Ähnlich
Gedore
1 B 41
ab € 43,94*
Ähnlich
Gedore
1 B 46
ab € 63,49*
Ähnlich
Gedore
1 B 50
ab € 88,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 55
ab € 103,96*
Ähnlich
Gedore
1 B 60
ab € 125,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.