Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 55 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 55 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 55 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6003930
EAN/GTIN:
     4010886600399
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Maulstärke:
17 mm
Ringstärke:
30,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
620 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6003930
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, 3113, 57350055, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 103,96*
€ 119,55*
Lager 6C8MS
27
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 124,09*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 124,11*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 107,80*
€ 124,21*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 124,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 29
ab € 18,51*
Ähnlich
Gedore
1 B 30
ab € 18,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 32
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
1 B 34
ab € 29,38*
Ähnlich
Gedore
1 B 36
ab € 35,64*
Ähnlich
Gedore
1 B 41
ab € 43,94*
Ähnlich
Gedore
1 B 46
ab € 63,49*
Ähnlich
Gedore
1 B 50
ab € 88,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 60
ab € 125,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.