| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-150062 Herst.-Nr.: 4317784096959 EAN/GTIN: 4317784096959 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gerade, Format
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 6mm format, knarrenringmaulschlüssel 6mm, ratschenmaulschlüssel, 3113, 57200006, DIN3113, FORMAT, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,49* | € 0,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,57* | € 0,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|