Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 11 mm extralang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 11 mm extralang Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 11 mm extralang Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150113
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6097490
EAN/GTIN:
     4010886609743
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang, Hohlschaft

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Profilschaft.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Maulstärke:
5,5 mm
Ringstärke:
9 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6097490
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, 57320011, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027044, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,23*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 10,40*
8 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 10,47*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 10,78*
5 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 8,34*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6092420
ab € 11,35*
Ähnlich
Gedore
6091100
ab € 11,05*
Ähnlich
Gedore
6091290
ab € 14,36*
Ähnlich
Gedore
6091370
ab € 15,71*
Ähnlich
Gedore
6089470
ab € 30,06*
Ähnlich
Gedore
6097300
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
6100540
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
6080090
ab € 6,72*
Ähnlich
Gedore
6080170
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.