Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 13 mm extralang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 13 mm extralang Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 13 mm extralang Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150115
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6100620
EAN/GTIN:
     4010886610060
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang, Hohlschaft

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Profilschaft.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Maulstärke:
6 mm
Ringstärke:
10,5 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6100620
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ratschenringmaulschlüssel sw13, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 13mm, 57320013, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027044, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
83
10
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,79*
1 Tag
83
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,86*
1
€ 5,00*
ab € 8,57*
€ 11,92*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 12,99*
2 Tage
83
1
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
7 XL 15
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 17
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 17,10*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,88*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 15,86*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823001
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.