Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 10 x13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 10 x13 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 10 x13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6064990
EAN/GTIN:
     4010886606490
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Maulstärke:
5 mm
Gesamtlänge:
172 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6064990
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 3110, 57030060, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,91*
2 Tage
391
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 4,91*
Lager 6C8MS
391
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,94*
3 Tage
335
1
€ 4,79*
ab € 4,00*
€ 5,29*
1 Tag
390
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823106
ab € 0,66*
Ähnlich
Gedore
6 10X11
ab € 3,34*
Ähnlich
Gedore
6 10X12
ab € 3,92*
Ähnlich
Gedore
6 11X13
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.