Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12 x13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12 x13 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12 x13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150374
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6065370
EAN/GTIN:
     4010886606537
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Maulstärke:
5 mm
Gesamtlänge:
172 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6065370
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 3110, 57030080, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
67
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,78*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,91*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,92*
7 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,94*
1
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823108
ab € 0,65*
Ähnlich
Gedore
6 12X14
ab € 4,37*
Ähnlich
Gedore
6 13X14
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
6 13X15
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6 13X16
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6 13X17
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6 14X15
ab € 4,79*
Ähnlich
Gedore
6 14X17
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
6 16X18
ab € 4,74*
Ähnlich
RS Pro
4953706
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.