Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 22 x24 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 22 x24 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 22 x24 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150393
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6067150
EAN/GTIN:
     4010886606711
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Maulstärke:
7,5 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6067150
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 3110, 57030210, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 8,69*
10 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 8,71*
Lager 6C8MS
43
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,86*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,40*
3 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823130
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.