Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll T45 für Innen-Torx-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll T45 für Innen-Torx-Schrauben
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll T45 für Innen-Torx-Schrauben
Artikel-Nr.:
     6C8MS-161972
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8802-T45
EAN/GTIN:
     4000896039722
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX©-Schrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

Weitere Informationen:
Größe:
T 45
für Schraubengröße:
M8–M10
Gesamtlänge:
43,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
8802-T45
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
35
10
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,31*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 9,85*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 7,23*
€ 10,07*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 10,44*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.