Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP M 3mx16 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP M 3mx16 mm BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 3mx16 mm BMI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163144
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472341021 M
EAN/GTIN:
     4007368099512
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP M

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Gehäuseabmessung:
60 x 60 x 32 mm
Teilung:
mm/cm
Bandbeschichtung:
Lack
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Magnetischer, einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
472341021 M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, 47540003, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
183
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,06*
3 Tage
183
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 6,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,10*
3 Tage
124
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,15*
4 Tage
131
1
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/3
ab € 4,24*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/5
ab € 6,25*
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,28*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,36*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 10,14*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.