Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80
Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228824
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 m...
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlüsselplätze:
50
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
80 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 30507476, Schlüsselkassette
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 5,90*
ab € 61,65*
€ 77,74*
€ 4,90*
ab € 62,17*
€ 80,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,53*
€ 81,36*
Lager 6C8MS
69
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 81,92*
2 Tage
69
€ 4,95*
ab € 65,02*
€ 81,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.