Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80
Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80
Sch.schrank 50 H. 1- türig 550x380x80
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569228824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228824
EAN/GTIN:
     4053569228824
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 m...
Schlüsselschrank

• Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).

Weitere Informationen:
Abmessungen HxBxT:
550x380x80 mm
Abmessung B x T x H:
550 x 380 x 80 mm
Anzahl Haken:
50
Anzahl Türen:
1
Hakenanzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,27*
€ 77,91*
3 Tage
70
€ 5,90*
ab € 62,14*
€ 77,92*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,56*
€ 80,91*
2 Tage
70
€ 4,95*
ab € 65,06*
€ 81,53*
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 81,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.