Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent
Abdeckhaube - Gitterbox, Transparent
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164574
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     5055320001294
EAN/GTIN:
     5055320001294
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox

• Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen
• Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich
• Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub
• 100 % recyclebares Polyethylen
• 100 % wasserdichte Lamination
• 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector (fester Bestandteil der Plane)
• Fertigungstoleranz g/m²: ± 10 %
• Hitzeversiegelt

Weitere Informationen:
Breite gesamt:
1250 mm
Höhe gesamt:
980 mm
Tiefe gesamt:
850 mm
Materialstärke:
120 g/m²
Farbe:
transparent
Ursprungsland:
Indien
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 30901165, Abdeckhaube
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,47*
€ 34,32*
5 Tage
94
€ 4,79*
ab € 26,66*
€ 35,26*
3 Tage
111
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 36,10*
2 Tage
111
€ 7,90*
ab € 29,14*
€ 37,87*
Lager 6C8MS
111
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Green
RX120-GIB-T
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.