Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H50/75kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H50/75kg R5012
Schublade 27x27E H50/75kg R5012
Schublade 27x27E H50/75kg R5012
Schublade 27x27E H50/75kg R5012
Schublade 27x27E H50/75kg R5012
Schublade 27x27E H50/75kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164674
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72012010
EAN/GTIN:
     7612269048728
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 75 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
50 mm
Nutzhöhe:
32,5 mm
Mantelhöhe:
28,5 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 104,04*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 105,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,71*
€ 105,72*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 113,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,04*
€ 114,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.