Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz Peltor X2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz Peltor X2A
Kapselgehörschutz Peltor X2A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165311
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103989
EAN/GTIN:
     4046719695461
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr31
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X2A«
Eigenschaften:
• Farbcode gelb = zweite Dämpfungsstufe in dieser Serie
• Deckt den Bedarf der meisten Industriezweige ab
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Gewicht: 184 g
Farbe: schwarz-gelb

RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000103989
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, Gehörschützer
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 22,60*
1
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 23,44*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,53*
€ 23,45*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 18,89*
€ 23,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.