Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 895 27x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN 895 27x32 mm
Doppelmaulschlüssel DIN 895 27x32 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165526
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     8952732
EAN/GTIN:
     4250947101063
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert

Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 x 32 mm
Maulstärke:
10 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 895, 57172732, DIN895, Maulschlüssel, QR4027032
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,87*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 4,01*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 4,03*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,05*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.