Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier 5F-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visier 5F-11
Visier 5F-11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167074
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100029680
EAN/GTIN:
     4046719892235
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
3M™ Klarvisier Polycarbonat »5F-11«

Ausführung:
Kombinierbar mit dem 3M-Multisystem G500
• Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung kombiniert
• Gebogene Form für enge Passform am Gesicht
• Klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung
• Schutz vor UV, IR und Lichtbogenblitzen
• Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
• Visier der optischen Klasse 1, geringer Schlagschutz, B
Anwendungsbereich: Schleifen, Malen und Lackieren, Fertigung, Demontage, Gebäudeinstandhaltung, Schweißen, Elektrotechnik, Reinigen, Maschienenbetrieb
Zulassung/Norm: EN 166:2001, CE Zertifizierung
Material: Polycarbonat
Farbe: Klar

Weitere Informationen:
Länge:
24,38 cm
Breite:
18,2 cm
Höhe:
3,05 cm
Herstellerartikelnummer:
7100029680
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,22*
€ 13,88*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,40*
10
€ 5,46*
ab € 11,213*
€ 14,433*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 14,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.