Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 30x 533 mm K240 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 30x 533 mm K240 VSM
Vliesband Nylon/Korund 30x 533 mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167383
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     796705
EAN/GTIN:
     4018875967058
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
533 mm
Körnung:
240
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
796705
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifband 75x533, schleifvliesband, 87560240, Band, Vlies, Vlies-Schleifgewebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
100
Frei Haus
ab € 2,6102*
€ 3,2202*
Lager 6C8MS
166
100
Frei Haus
ab € 2,555*
€ 3,2674*
2 Tage
166
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,94*
4 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 2,7918*
€ 4,1428*
100
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2674*
€ 3,88821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2314*
€ 3,84537
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,2057*
€ 3,81478
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,1702*
€ 3,77254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 326,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.