Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K240
Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K240
Vliesband Nylon/Korund 30 x 533 mm K240
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018875967058
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     DVE4018875967058
EAN/GTIN:
     4018875967058
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifvliesgewebeband KV707X - Korund - Gewebeunterlage - Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss- Länge 533 mm - Breite 30 mm - Körnung 240
Weitere Informationen:
Länge:
533 mm
Breite:
30 mm
Körnung:
240
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, vsm gewebeschleifband 75x533, schleifvliesband, schleifvliesband 9x533, Band, Nylon/Korund, Schleif-Band, Schleifvlies, Schleifvlies-Band, Vlies, Vlies-Schleifgewebeband, VSM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
194
100
Frei Haus
ab € 2,5057*
€ 3,1057*
14 Tage
194
100
Frei Haus
ab € 2,6125*
€ 3,2876*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,528*
€ 3,628*
1 Tag
194
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 3,93*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 433,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.