Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal GF META CLIP V150 200x100x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal GF META CLIP V150 200x100x50cm
Steckregal GF META CLIP V150 200x100x50cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-168834
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     13680
EAN/GTIN:
     4026212259971
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
;Steckregal META CLIP SET 150, Tiefe 500 mm
• Verzinkte Ausführung
• Schnelle schraubenlose Montage
• Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
• Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm

Hinweis: Rahmen vormontiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Oberfläche Böden:
verzinkt
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Herstellerartikelnummer:
13680
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aluminium-Steckregal, Aluminiumsteckregal, Clip 100 Regal, Regal Clip 100, Clip 150 Regal, Regal Clip 150, Clip 200 Regal, Regal Clip 200, Grund-Regal, Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, 4026212259971, Fachböden, Fachboden-Regale, Lagertechnik, META, Regal, Regalböden, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 119,02*
€ 147,3883*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,06*
€ 178,37*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 154,53*
€ 182,28*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 182,83*
Lager 6C8MS
22
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 210,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.