Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Messstab 0,70-3m mEssfix Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Messstab 0,70-3m mEssfix Nedo
Teleskop-Messstab 0,70-3m mEssfix Nedo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-176056
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F380112
EAN/GTIN:
     4016054007069
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab
Teleskop-Messstab mEssfix

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium. Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar. Robustes, eingebautes Messband mit mm-Teilung und überdimensionierter Aufwickelvorrichtung für extreme Beanspruchung.

Anwendung: Für senkrechte und waagerechte Messungen im Baubereich.

Weitere Informationen:
Messbereich (min.):
0,7 m
Messbereich (max.):
3 m
Messgenauigkeit (±):
1 mm
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
F380112
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: 47060300, Arbeitsstahllineal, Arbeitsstahllineale, biegsame, Geodäsiemaßstab, Geodäsiemaßstäbe, Gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, halbstarre, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kontrollstahallineale, Kontrollstahllineal, Längenmessgerät, Leichtmetallgliedermaßstab, Leichtmetallgliedermaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe, Lineal, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Mess-, Messstab, Meßstab, Nedo, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Prüfwerkzeug, QR4029636, Schwundmaß, Schwundmaße, Schwundmaßstab, Schwundmaßstäbe, Stahllineal, Stahllineale, Stahlmaßstab, Stahlmaßstäbe, starre, Teleskop-Messstab, Werkstattmaßstab, Werkstattmaßstäbe, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zollstab, Zollstäbe, Zollstock, Zollstöcke
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 194,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,87*
€ 194,27*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 171,13*
€ 195,01*
Lager 6C8MS
34
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 195,95*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 197,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380113
ab € 219,38*
Ähnlich
Nedo
698911
ab € 45,61*
Ähnlich
Nedo
F480111
ab € 184,87*
Ähnlich
Nedo
F580111
ab € 202,20*
Ähnlich
Nedo
583115
ab € 1.032,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.