| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-177312 Herst.-Nr.: M0,050 EAN/GTIN: 4031177003163 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, Messing (MS 63) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,05 mm | Toleranz: | 0,003 mm | Markenname: | RECORD | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | M0,050 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 63, 44960050, Kleinlehren, Messing, Metall-Folie, MS, QR4029538, Record |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,05* | € 17,39* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,28* | € 17,66* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 13,69* | € 18,55* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,36* | € 20,38* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,55* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 5,42* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|