Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Messing 150x2500x0,100 mm Record


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Messing 150x2500x0,100 mm Record
Metallfolie Messing 150x2500x0,100 mm Record
Artikel-Nr.:
     6C8MS-177314
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     M0,100
EAN/GTIN:
     4031177003224
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record 0.1mm
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, Messing (MS 63)

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,1 mm
Toleranz:
0,005 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
M0,100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 63, 44960100, Kleinlehren, Messing, Metall-Folie, MS, QR4029538, Record
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 21,53*
3 Tage
89
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 21,85*
5 Tage
89
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,02*
€ 22,98*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,08*
Lager 6C8MS
87
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 6,784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.