Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80
Schlüsselkasten 40 S chl., 200x160x80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228732
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselkasten

• Aus lackiertem Stahl
• Farbe: grau
• Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

"
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
40
Höhe:
200 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
1,15 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507567, Schlüsselkassette
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 22,76*
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 23,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 23,69*
2 Tage
168
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 23,82*
Lager 6C8MS
168
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.