Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 22 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel gerade 22 mm Format
Ratschenschlüssel gerade 22 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193497
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511346
EAN/GTIN:
     4317784511346
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche, FORMAT

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 57310065, Maulschlüssel, Ratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.